Consignation de sécurité cadenas Bizline Consignation de sécurité cadenas Bizline (28 produits)


Kit de consignation et de condamnation électrique
BIZLINE
Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'extérieur sortie standard en nylon armé de verre. Méthode sûre et efficace de consignation des disjoncteurs européens. Avantage : installation facile à l'aide du bouton poussoir sans outil.
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur universel pour disjoncteurs uni et multipolaires. Avantage : sa faible épaisseur permet de refermer la porte du panneau électrique.
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires
BIZLINE
Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs composé d'1 mini bloque-disjoncteur unipolaire, 1 avec brochage vers extérieur standard, 1 avec brochage vers extérieur large et 1 avec brochage vers interieur standard.
Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge clés identiques
BIZLINE
Lot de 6 cadenas de consignation modèle BIZ 230 111 corps nylon avec anse aluminium 38 mm rouge, fournis avec des clés identiques. Avantage : permet de consigner jusqu'à 6 systèmes en utilisant la même clé.
Cadenas à clé en laiton 40 mm livré avec 3 clés
BIZLINE
Cadenas laiton à clé 40 mm. Hauteur de la anse : 23 mm. Livré avec 3 clés.
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm
BIZLINE
Cadenas consignation compact en nylon et anse câble en acier gainé PVC 400 mm. 1 clé par cadenas. Le corps est en nylon renforcé robuste, et il est idéal pour la consignation électrique de plusieurs systèmes dans des espaces réduits.
Étiquettes consignation 'Ne pas utiliser' polyester 50 x 110 mm (x 10)
BIZLINE
Étiquettes consignation 'Ne pas utiliser' en polyester, de dimensions 50 x 110 mm (x 10).
Serrure antivol HANDLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires
BIZLINE
Serrure antivol HANDLOCK DUO 3 clés pour la sécurité de tous les véhicules utilitaires. Cadenassez, décadenassez. Système visible et dissuasif. Système de fermeture débrayable. Conseillée par les assurances.
Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et machoire de sécurité
BIZLINE
Système de consignation avec câble en acier 3 m rouge et fermeture par machoire de sécurité jusqu'à 6 cadenas. Température d'utilisation : -20 °C à 80 °C. D= du câble : 4.76 mm. Hauteur de l'anse : 15 mm. D= max. de l'anse : 8 mm.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas à clé en laiton anse haute 40 mm livré avec 3 clés
BIZLINE
Cadenas laiton à clé anse haute 40 mm. Hauteur de la anse : 63 mm. Livré avec 3 clés.
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu
BIZLINE
Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 38 mm bleu. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique
BIZLINE
Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge à clé identique s'entrouvrant pour les services de maintenance effectuée par la même personne. Très pratique : les mêmes serrures et les mêmes clés sur tous vos cadenas BIZ 230 117.
Mâchoire de consignation en nylon non conducteur pour 6 cadenas rouge
BIZLINE
Mâchoire de consignation en nylon diélectrique pour 6 cadenas. Léger : 30 gr. Résiste jusqu'à 450 kg. S'adapte à un orifice de D= minimum 7 mm. D= max. de l'anse : 9 mm.
Bloque-disjoncteur de puissance pour disjoncteurs 480-600 V
BIZLINE
Bloque-disjoncteur de puissance 480-600 V polyvalent pour disjoncteurs de 277 V et 480-600 V. D= maximum de la anse de cadenas : 7 mm.
Mini bloque-disjoncteur pour disjoncteurs multipolaires
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur multipolaire pour des disjoncteurs 1 pôle ou multipôle en nylon armé de fibre de verre. Avantages : installation facile à l'aide du bouton poussoir et sans outil !
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'intérieur sortie standard
BIZLINE
Mini bloque-disjoncteur unipolaire brochage vers l'intérieur sortie standard en nylon armé de verre. Méthode sûre et efficace de consignation des disjoncteurs européens. Avantage : installation facile à l'aide du bouton poussoir sans outil.
Bloque-disjoncteur de puissance pour disjoncteurs 277 V
BIZLINE
Bloque-disjoncteur de puissance 277 V polyvalent pour disjoncteurs de 277 V et 480-600 V. D= maximum de la anse de cadenas : 7 mm.
Serrure antivol AUTOLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires
BIZLINE
Serrure antivol AUTOLOCK DUO 3 clés pour la sécurité de tous les véhicules utilitaires. Claquez, c'est fermé. Choisissez la fermeture automatique ou débrayable. Système visible et dissuasif. Conseillée par les assurances.